Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X10NEM
Cod. Produttore
011280001290110
Cod. EAN
8032877384237

Informazioni di prodotto

  • Serie: FS17 SPEEDY-FLAM TOP
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttore: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura funzionamento: 70°C
  • Temperatura cortocircuito: 160°C
  • Min. raggio di piegamento: 30 mm (1X10)
  • Normativa: CEI UNEL 35716, CPR UE 305/11

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X10 Ne M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m