Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X10NEB
Cod. Produttore
01128000129016A
Cod. EAN
8032877411339

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 progettato per installazioni elettriche sicure e conformi al CPR.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie alla struttura robusta e flessibile
  • Installazione rapida e protetta in apparecchiature e impianti fissi
  • Compatibilità con tensioni fino a 750/1000 V per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione della produzione e diffusione di fumo e fuoco in caso di incendio
  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile