Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X10GRM
Cod. Produttore
011280001290710
Cod. EAN
8032877382851

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 progettato per installazioni elettriche sicure e affidabili, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e protezione integrata
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Compatibilità con norme CEI per installazioni fisse e protette

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio con limitata produzione di fumo
  • Adatto a tensioni fino a 1000 V in corrente alternata
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X10 Gr M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m