› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FS17

Cavo Fs17 450/750V 1X10 Ar Matassa

Cod. Rexel 0FS17-1X10ARM
Cod. Produttore 011300001290910

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Certificazioni: IMQ-EFP, CPR, RoHS

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X10 AR MATASSACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X10 AR MATASSACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fs17 450/750V 1X10 Ar Matassa