Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1VIF5
Cod. Produttore
P9001151004
Cod. EAN
8032877384022

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750 V di alta qualità, ideale per installazioni permanenti con elevate prestazioni di sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’isolamento in PVC flessibile
  • Risparmio di tempo con cavo pronto all’uso in fusto da 5000 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resistenza al fuoco conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica fino a 750 V

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750 V 1X1 VI FUSTO 5000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X1 VI FUSTO 5000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

colore

Viola

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VI

Descrizione Colore

Viola

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo FS17 1x1 mm² 450/750 V isolamento PVC flessibile per installazioni elettriche fusto 5000 m resistente al fuoco CPR