›

CAVO FS17 450/750V 1X1 RO FUSTO 6000

Cod. Rexel 0FS17-1X1ROF6
Cod. Produttore 011280001191045

Informazioni principali

  • Sezione: 1x1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Materiali: Selezionati di alta qualità
  • Serie: FS17
  • Lunghezza fusto: 6000 m
  • Uso: Trasmissione efficiente energia

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X1ROF6 è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, con una tensione nominale di 450/750V. Questo cavo di alta qualità è realizzato con materiali selezionati per offrire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni sia in ambienti interni che esterni. Con una sezione di 1x1 mm², è perfetto per operazioni che richiedono una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e performanti, in grado di soddisfare le esigenze di diversi settori industriali. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, garantendo sempre risultati ottimali. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X1ROF6 è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, con una tensione nominale di 450/750V. Questo cavo di alta qualità è realizzato con materiali selezionati per offrire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni sia in ambienti interni che esterni. Con una sezione di 1x1 mm², è perfetto per operazioni che richiedono una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e performanti, in grado di soddisfare le esigenze di diversi settori industriali. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, garantendo sempre risultati ottimali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 6000 mt 6000

CAVO FS17 450/750V 1X1 RO FUSTO 6000