Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1RAF5
Cod. Produttore
P9001151104
Cod. EAN
8032877384008

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750 V 1X1 RA offre affidabilità e sicurezza per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare e posare grazie alla sua flessibilità
  • Riduce i tempi di installazione con il fusto da 5000 m
  • Conforme alle normative CPR per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in PVC di alta qualità per durata e protezione
  • Ottima reazione al fuoco per una maggiore sicurezza dell’impianto
  • Efficienza energetica garantita da materiali certificati

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750 V 1X1 RA FUSTO 5000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X1 RA FUSTO 5000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

colore

Rosa

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RA

Descrizione Colore

Rosa

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo FS17 450/750V 1X1 RA isolato PVC flessibile per impianti elettrici professionali fusto 5000m CPR