›

Cavo elettrico FS17 1 mm² 450/750V guaina marrone per impianti industriali e residenziali

Cod. Rexel 0FS17-1X1MAB
Cod. Produttore P9001150301
Cod. EAN 8009929762688

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Colore guaina: Marrone
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Resistenza elettrica max: 19,5 ohm/km
  • Portata corrente max: 12 A

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è un prodotto altamente versatile e affidabile, progettato per applicazioni elettriche in ambienti industriali e residenziali. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una robusta guaina di colore marrone, che offre una protezione ottimale contro agenti esterni e usura nel tempo. La sezione del cavo è di 1 mm², rendendolo adatto per una varietà di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e alimentazione di apparecchiature elettriche. La sua conformità agli standard di sicurezza lo rende una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è un prodotto altamente versatile e affidabile, progettato per applicazioni elettriche in ambienti industriali e residenziali. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una robusta guaina di colore marrone, che offre una protezione ottimale contro agenti esterni e usura nel tempo. La sezione del cavo è di 1 mm², rendendolo adatto per una varietà di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e alimentazione di apparecchiature elettriche. La sua conformità agli standard di sicurezza lo rende una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Bobina

colore

Marrone

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo elettrico FS17 1 mm² 450/750V guaina marrone per impianti industriali e residenziali