Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1GRF4
Cod. Produttore
011300001190745

Informazioni di prodotto

Il prodotto FS17 450/750V 1X1 GR F.4000 offre vantaggi chiave per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design innovativo
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità
  • Versatilità per diverse applicazioni impiantistiche

Per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con componenti di alta qualità
  • Sicurezza elevata conforme agli standard di protezione
  • Funzionamento ottimale e lunga vita utile del prodotto

Documentazione tecnica

Il prodotto 0FS17-1X1GRF5 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali selezionati, offre una resistenza superiore e una lunga vita utile, soddisfacendo le esigenze di vari impianti elettrici. Il design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando un funzionamento ottimale in qualsiasi contesto. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto rispetta gli standard di protezione, offrendo tranquillità durante l'uso. Scegliere 0FS17-1X1GRF5 significa optare per un prodotto che combina efficienza, sicurezza e affidabilità, perfetto per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FS17-1X1GRF5 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali selezionati, offre una resistenza superiore e una lunga vita utile, soddisfacendo le esigenze di vari impianti elettrici. Il design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando un funzionamento ottimale in qualsiasi contesto. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto rispetta gli standard di protezione, offrendo tranquillità durante l'uso. Scegliere 0FS17-1X1GRF5 significa optare per un prodotto che combina efficienza, sicurezza e affidabilità, perfetto per ogni progetto elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

colore

Grigio

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 4000 mt 4000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile