Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1BSF4
Cod. Produttore
011300001190445

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V con isolamento in PVC di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e conformità normativa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo nell’operazione di posa
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per la sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio
  • Affidabilità nel tempo per impianti elettrici permanenti
  • Efficienza energetica garantita dall’isolamento di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1X1 BS 5010 F.4000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1 BS 5010 F.4000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

Cavo Colore 825

Blu Scuro RAL5010

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 4000 mt 4000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X1 Bs 5010 F.4000