›

CAVO FS17 450/750V 1X1 BS 5010 B.2000

Cod. Rexel 0FS17-1X1BSB
Cod. Produttore P9001150201
Cod. EAN 8009929764705

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x1 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min posa: 5°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro
  • Certificazione: IMQ-EFP e CPR Cca-s3,d1,a3

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano un'affidabilità duratura, rendendolo ideale per installazioni residenziali e industriali. La sezione di questo cavo è di 1X1 mm², che lo rende adatto per una varietà di utilizzi, inclusi collegamenti elettrici e alimentazione di dispositivi. La finitura in colore blu (5010) aggiunge un tocco di professionalità, mentre la lunghezza di 2000 mm offre flessibilità nell'installazione. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico, garantendo conformità agli standard di qualità richiesti. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano un'affidabilità duratura, rendendolo ideale per installazioni residenziali e industriali. La sezione di questo cavo è di 1X1 mm², che lo rende adatto per una varietà di utilizzi, inclusi collegamenti elettrici e alimentazione di dispositivi. La finitura in colore blu (5010) aggiunge un tocco di professionalità, mentre la lunghezza di 2000 mm offre flessibilità nell'installazione. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico, garantendo conformità agli standard di qualità richiesti.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X1 BS 5010 B.2000