Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1BNF
Cod. Produttore
P9001151604

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e posare grazie all’isolamento in PVC di qualità
  • Riduce i tempi di installazione con caratteristiche di flessibilità e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità e durabilità per un risparmio energetico a lungo termine

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1X1 BN 5013 F.5000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1 BN 5013 F.5000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BN

Descrizione Colore

Blu Notte RAL5013

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo FS17 450/750V 1X1 isolamento PVC flessibile per installazioni elettriche sicure CPR