Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
Imballo
Fusto
Cavo Colore 825
Blu Chiaro RAL5024
Cavo Isolamento 826
450/750 V
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Cca s3 d1 a3
Cavo Tipo Imballo 832
Fusto 4000 mt 4000
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Tipo cavo
FS17
Indice CPR
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
BC
Descrizione Colore
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
C3
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
4
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te