›

CAVO FS17 450/750V 1X1 BC 5024 F.5000

Cod. Rexel 0FS17-1X1BCF2
Cod. Produttore P9001152101

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x1 mm²
  • Conduttore: rame rosso flessibile classe 5
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire un funzionamento affidabile in applicazioni elettriche con tensioni fino a 750V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 1x1 mm², rendendolo ideale per installazioni dove è necessaria una conduzione sicura e duratura. La sua robustezza e flessibilità lo rendono adatto a diverse applicazioni, sia in ambito industriale che residenziale. La protezione contro le influenze ambientali è garantita, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Con un colore neutro che si integra facilmente in qualsiasi contesto, il cavo FS17 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire un funzionamento affidabile in applicazioni elettriche con tensioni fino a 750V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 1x1 mm², rendendolo ideale per installazioni dove è necessaria una conduzione sicura e duratura. La sua robustezza e flessibilità lo rendono adatto a diverse applicazioni, sia in ambito industriale che residenziale. La protezione contro le influenze ambientali è garantita, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Con un colore neutro che si integra facilmente in qualsiasi contesto, il cavo FS17 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.
CAVO FS17 450/750V 1X1 BC 5024 F.5000