› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FS17

Cavo FS17 450/750V 1X1 AR isolamento PVC qualità S17 per impianti bassa tensione sicurezza CPR

Cod. Rexel 0FS17-1X1ARF5
Cod. Produttore P9001150704
Cod. EAN 8032877384015

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente (1x1 mm²): 12 A

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X1 AR F.5000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1 AR F.5000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Arancione

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 5000 mt 5000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo FS17 450/750V 1X1 AR isolamento PVC qualità S17 per impianti bassa tensione sicurezza CPR