Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5VIB
Cod. Produttore
P9001201001
Cod. EAN
0009929764866

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Materiali resistenti che assicurano durata nel tempo
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in PVC di alta qualità per protezione ottimale
  • Caratteristiche di reazione al fuoco migliorate
  • Efficienza energetica garantita dall’affidabilità del cavo
CAVO FS17 450/750V 1X1,50 VI 4005 B.1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 VI 4005 B.1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

colore

Viola

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VI

Descrizione Colore

Viola

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile