›

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 RO F.5000

Cod. Rexel 0FS17-1X1,5ROF5
Cod. Produttore 011280001221045

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1x1,5 mm²
  • Isolamento: PVC qualità S17
  • Reazione al fuoco: Conforme CPR
  • Lunghezza: 5000 m
  • Tipo cavo: RO
  • Applicazione: Energia
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 RO F.5000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 RO F.5000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 RO F.5000