›

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 RO B.1500

Cod. Rexel 0FS17-1X1,5ROB
Cod. Produttore P9001200901
Cod. EAN 8009929764798

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Tipo conduttore: 1X1,50
  • Isolamento: Robusto e flessibile
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X1,5ROB è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo presenta una sezione di 1,5 mm², rendendolo ideale per una varietà di installazioni. La sua struttura robusta e flessibile permette un'agevole posa, assicurando al contempo una resistenza eccellente alle sollecitazioni meccaniche. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto sia per impieghi domestici che industriali, offrendo una soluzione affidabile per il trasporto di energia elettrica. Con il cavo 0FS17-1X1,5ROB, puoi contare su un prodotto che combina sicurezza e efficienza, perfetto per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X1,5ROB è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo presenta una sezione di 1,5 mm², rendendolo ideale per una varietà di installazioni. La sua struttura robusta e flessibile permette un'agevole posa, assicurando al contempo una resistenza eccellente alle sollecitazioni meccaniche. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto sia per impieghi domestici che industriali, offrendo una soluzione affidabile per il trasporto di energia elettrica. Con il cavo 0FS17-1X1,5ROB, puoi contare su un prodotto che combina sicurezza e efficienza, perfetto per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

colore

Rosso

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 RO B.1500