Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5RAFT
Cod. Produttore
P9001201104

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1X1,50 RA F.3500 offre prestazioni affidabili e sicurezza certificata per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del conduttore RA
  • Installazione rapida con isolamento in PVC di alta qualità
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per una protezione superiore
  • Durabilità e affidabilità nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da materiali isolanti di qualità
CAVO FS17 450/750V 1X1,50 RA F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 RA F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Fusto

colore

Rosa

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RA

Descrizione Colore

Rosa

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile