Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5MAFT
Cod. Produttore
P9001200304
Cod. EAN
8032877383148

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V 1X1,50 MA F.3500 con isolamento in PVC di qualità superiore, ideale per installazioni sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale resistente con caratteristiche antincendio certificate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla reazione al fuoco controllata
  • Conformità alle normative vigenti per la sicurezza degli edifici
  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto elettrico
CAVO FS17 450/750V 1X1,50 MA F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 MA F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Fusto

colore

Marrone

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile