›

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 MA B.1500

Cod. Rexel 0FS17-1X1,5MAB
Cod. Produttore P9001200301
Cod. EAN 8009929762091

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X1,50 mm²
  • Isolamento: PVC qualità S17
  • Resistenza al fuoco: Certificata CPR
  • Tipo cavo: Energia
  • Serie: FS17
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Applicazione: Uso industriale

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 MA B.1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 MA B.1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

colore

Marrone

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 MA B.1500