Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5GRFT
Cod. Produttore
P9001200504
Cod. EAN
8032877383063

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla sua flessibilità
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Adattabilità a diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dell'efficienza energetica
  • Riduzione del rischio di malfunzionamenti
  • Materiali di alta qualità per durata e sicurezza
Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo presenta un conduttore di dimensioni 1x1,50 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata. La sua costruzione robusta è ideale per installazioni in ambienti sia industriali che residenziali, assicurando una trasmissione di energia sicura e affidabile. Grazie alla sua flessibilità, il cavo si presta a una facile installazione, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio. La scelta di un cavo di questo tipo permette di ottimizzare l'efficienza energetica e ridurre al minimo il rischio di malfunzionamenti nel sistema elettrico. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo presenta un conduttore di dimensioni 1x1,50 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata. La sua costruzione robusta è ideale per installazioni in ambienti sia industriali che residenziali, assicurando una trasmissione di energia sicura e affidabile. Grazie alla sua flessibilità, il cavo si presta a una facile installazione, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio. La scelta di un cavo di questo tipo permette di ottimizzare l'efficienza energetica e ridurre al minimo il rischio di malfunzionamenti nel sistema elettrico. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Fusto

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile