Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5BSFT
Cod. Produttore
P9001200204

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V 1X1,50 BS 5010 F.3500 ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di posa grazie all'isolamento in PVC di qualità
  • Risparmio di tempo nell'installazione
  • Elevata resistenza al fuoco per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durabilità nel tempo
  • Conformità alle normative di sicurezza CPR
  • Maggiore sicurezza contro rischi di incendio
CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BS 5010 F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BS 5010 F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile