Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5BSF3
Cod. Produttore
011300001220445

Informazioni di prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BLU SCURO 5010 FUSTO 3000
Cavo unipolare FS17 450/750V 1X1,50 BS 5010 F.3000 Scopri l'affidabilità dei cavi unipolari FS17 per una connessione sicura ed efficiente. Progettati con tecnologia all'avanguardia, i cavi FS17 garantiscono un flusso di corrente ottimale, riducendo al minimo le perdite di potenza. Ideali per applicazioni industriali e residenziali, i cavi unipolari FS17 offrono durata e sicurezza grazie ai materiali di alta qualità e alla conformità agli standard più elevati. La loro resistenza alle condizioni ambientali avverse li rende adatti a ogni contesto. Scegli i cavi unipolari FS17 per prestazioni superiori e affidabilità nel tempo. Investi nella tranquillità con la nostra soluzione di trasmissione di energia. Ordina oggi stesso i cavi FS17 e sperimenta la differenza. Con performance eccellenti e un design robusto, i cavi unipolari FS17 rappresentano la scelta ideale per un'energia senza compromessi. La tua connessione sicura e potente inizia con i cavi unipolari FS17. Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BS 5010 F.3000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Fusto

Cavo Colore 825

Blu Scuro RAL5010

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 3000 mt 3000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X1,50 Bs 5010 F.3000