›

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BN 5013 F.1500

Cod. Rexel 0FS17-1X1,5BNB
Cod. Produttore P9001201601

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1x1,5 mm²
  • Isolamento: PVC
  • Colore: BN (marrone)
  • Normativa: CPR
  • Reazione al fuoco: Caratteristiche specifiche
  • Serie: FS17
  • Utilizzo: Cavo energia

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BN 5013 F.1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BN 5013 F.1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu Notte RAL5013

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BN 5013 F.1500