Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5BLFT
Cod. Produttore
P9001201204
Cod. EAN
8032877383155

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V 1X1,50 BL di alta qualità, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’isolamento in PVC flessibile
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durabilità nel tempo
  • Caratteristiche di reazione al fuoco migliorate
  • Affidabilità nell’alimentazione elettrica con risparmio energetico garantito
CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BL 5015 F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BL 5015 F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile