Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5BIFT
Cod. Produttore
P9001200604

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V ideale per installazioni sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e posare grazie all’isolamento in PVC flessibile
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Conforme alle normative CPR, garantendo sicurezza e qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alla reazione al fuoco per maggiore sicurezza
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Consumo energetico ottimizzato grazie a materiali di qualità
CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BI F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BI F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Fusto

colore

Bianco

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile