›

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BI B.1500

Cod. Rexel 0FS17-1X1,5BIB
Cod. Produttore P9001200601
Cod. EAN 8009929764804

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1,50 mm²
  • Tipo conduttore: 1X1,5
  • Colore: Bianco
  • Serie: FS17
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Facilità posa: Elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X1,5BIB è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, in grado di sopportare tensioni fino a 450/750V. La sezione del conduttore di 1,50 mm² consente una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo ideale per una vasta gamma di installazioni elettriche. La sua struttura è progettata per garantire una rigidità adeguata, assicurando una facile posa e un'ottima resistenza meccanica. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e duratura. Con un design che combina funzionalità e affidabilità, il 0FS17-1X1,5BIB rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X1,5BIB è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, in grado di sopportare tensioni fino a 450/750V. La sezione del conduttore di 1,50 mm² consente una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo ideale per una vasta gamma di installazioni elettriche. La sua struttura è progettata per garantire una rigidità adeguata, assicurando una facile posa e un'ottima resistenza meccanica. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e duratura. Con un design che combina funzionalità e affidabilità, il 0FS17-1X1,5BIB rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

colore

Bianco

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BI B.1500