Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5BCFT
Cod. Produttore
P9001202104

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V con isolamento in PVC di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e installare grazie alla flessibilità del cavo
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una posa sicura
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie alla qualità costante del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco certificate
  • Affidabilità e lunga durata dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento ottimizzato
CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BC 5024 F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BC 5024 F.3500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BC

Descrizione Colore

Blu Chiaro RAL5024

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile