› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FS17

Cavo Fs17 450/750V 1 X 6 Marrone 8007

Cod. Rexel 0FS17-1X6MAB
Cod. Produttore P9001350301
Cod. EAN 8009929762633

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 x 6 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura esercizio max: 70°C
  • Temperatura posa min: 5°C
  • Raggio minimo curvatura: 4 x diametro
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Serie: FS17 Repero

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1 X 6 MARRONE 8007Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1 X 6 MARRONE 8007Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Bobina

colore

Marrone

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fs17 450/750V 1 X 6 Marrone 8007