› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FS17

Cavo Fs17 450/750V 1 X 6 G/V 1021/6018

Cod. Rexel 0FS17-1X6GVB
Cod. Produttore P9001350401
Cod. EAN 8009929762626

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 x 6 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Marcatura: Baldassari Cavi Repero
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1 X 6 G/V 1021/6018Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1 X 6 G/V 1021/6018Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fs17 450/750V 1 X 6 G/V 1021/6018