›

CAVO FS17 450/750V 1 X 6 ARANCIO

Cod. Rexel 0FS17-1X6ARB
Cod. Produttore P9001350701
Cod. EAN 8009929765825

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 x 6 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Portata corrente: 36 A
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire un'eccellente performance in applicazioni elettriche con una tensione nominale di 450/750V. Con una sezione di 1 x 6 mm², questo cavo è ideale per installazioni dove è richiesta una buona conduttività e resistenza. La sua colorazione arancione non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sicurezza visiva durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una durabilità e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e prestazioni superiori nei loro progetti. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire un'eccellente performance in applicazioni elettriche con una tensione nominale di 450/750V. Con una sezione di 1 x 6 mm², questo cavo è ideale per installazioni dove è richiesta una buona conduttività e resistenza. La sua colorazione arancione non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sicurezza visiva durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una durabilità e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e prestazioni superiori nei loro progetti.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Bobina

colore

Arancio

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1 X 6 ARANCIO