›

CAVO FS17 450/750V 1 X 4 NERO 9005

Cod. Rexel 0FS17-1X4NEB
Cod. Produttore P9001300101
Cod. EAN 8009929762541

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 x 4 mm²
  • Materiale conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Resistenza elettrica: 4,95 ohm/km

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X4NEB è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura in rame, con una sezione di 1 x 4 mm², offre una conducibilità ottimale e una resistenza ridotta, assicurando un'efficienza energetica superiore. Il rivestimento di colore nero 9005 conferisce al cavo una finitura elegante e protegge i conduttori da agenti esterni, garantendo una lunga durata nel tempo. Questo cavo è adatto per installazioni fisse e flessibili, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La robustezza e l'affidabilità di questo cavo lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X4NEB è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura in rame, con una sezione di 1 x 4 mm², offre una conducibilità ottimale e una resistenza ridotta, assicurando un'efficienza energetica superiore. Il rivestimento di colore nero 9005 conferisce al cavo una finitura elegante e protegge i conduttori da agenti esterni, garantendo una lunga durata nel tempo. Questo cavo è adatto per installazioni fisse e flessibili, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La robustezza e l'affidabilità di questo cavo lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1 X 4 NERO 9005