›

CAVO FS17 450/750V 1 X 4 MARRONE 8007

Cod. Rexel 0FS17-1X4MAB
Cod. Produttore P9001300301
Cod. EAN 8009929762589

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione: 1 x 4 mm²
  • Colore: Marrone 8007
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è un prodotto di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo una lunga vita utile e un'ottima conduttività. Con una tensione nominale di 450/750V, è adatto a una vasta gamma di utilizzi, rendendolo ideale per impianti elettrici industriali e commerciali. La colorazione marrone 8007 non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'identificazione e la codifica dei cavi all'interno di un sistema complesso. La sezione trasversale di 1 x 4 mm² assicura una capacità di trasmissione ottimale, supportando carichi elettrici significativi senza compromettere le prestazioni. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e conformità alle normative vigenti, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore elettrico. Con il suo mix di qualità, funzionalità e design, il cavo FS17 rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è un prodotto di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo una lunga vita utile e un'ottima conduttività. Con una tensione nominale di 450/750V, è adatto a una vasta gamma di utilizzi, rendendolo ideale per impianti elettrici industriali e commerciali. La colorazione marrone 8007 non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'identificazione e la codifica dei cavi all'interno di un sistema complesso. La sezione trasversale di 1 x 4 mm² assicura una capacità di trasmissione ottimale, supportando carichi elettrici significativi senza compromettere le prestazioni. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e conformità alle normative vigenti, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore elettrico. Con il suo mix di qualità, funzionalità e design, il cavo FS17 rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Bobina

colore

Marrone

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1 X 4 MARRONE 8007