›

CAVO FS17 450/750V 1 X 4 G/V 1021/6018

Cod. Rexel 0FS17-1X4GVB
Cod. Produttore P9001300401
Cod. EAN 8009929762572

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 x 4 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Resistenza elettrica max: 4,95 Ω/km
  • Portata di corrente: 28 A

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1 x 4 mm², questo cavo è perfetto per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, mentre il codice colore 1021/6018 facilita l'identificazione e l'installazione. Progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, il cavo FS17 rappresenta una scelta sicura per professionisti del settore elettrico e per chi cerca materiali di alta qualità. Conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo senza preoccupazioni in qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1 x 4 mm², questo cavo è perfetto per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, mentre il codice colore 1021/6018 facilita l'identificazione e l'installazione. Progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, il cavo FS17 rappresenta una scelta sicura per professionisti del settore elettrico e per chi cerca materiali di alta qualità. Conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo senza preoccupazioni in qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1 X 4 G/V 1021/6018