›

CAVO FS17 450/750V 1 X 4 BIANCO 9010

Cod. Rexel 0FS17-1X4BIB
Cod. Produttore P9001300601
Cod. EAN 8009929765290

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 x 4 mm²
  • Isolante in: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Certificazioni: IMQ-EFP, CPR, RoHS

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica grazie alla sua struttura di alta qualità. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1 x 4 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità elevata e una resistenza agli agenti esterni. Il suo rivestimento bianco RAL 9010 conferisce un aspetto pulito e professionale, rendendolo adatto per installazioni in ambienti visibili. La sua versatilità lo rende perfetto per utilizzi in impianti elettrici civili e industriali, dove è fondamentale garantire sicurezza e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando prestazioni ottimali anche in situazioni di stress. Con il cavo FS17, si può contare su una soluzione robusta e performante per tutte le esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica grazie alla sua struttura di alta qualità. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1 x 4 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità elevata e una resistenza agli agenti esterni. Il suo rivestimento bianco RAL 9010 conferisce un aspetto pulito e professionale, rendendolo adatto per installazioni in ambienti visibili. La sua versatilità lo rende perfetto per utilizzi in impianti elettrici civili e industriali, dove è fondamentale garantire sicurezza e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando prestazioni ottimali anche in situazioni di stress. Con il cavo FS17, si può contare su una soluzione robusta e performante per tutte le esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Bobina

colore

Bianco

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1 X 4 BIANCO 9010