›

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 VIOLA 4005 CA

Cod. Rexel 0FS17-1X2,5VIB
Cod. Produttore P9001251001
Cod. EAN 8009929765085

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1 x 2,5 mm²
  • Isolamento: PVC
  • Colore: Viola
  • Serie: FS17
  • Reazione al fuoco: CPR conforme
  • Uso: Energia
  • Codice prodotto: 4005 CA

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 VIOLA 4005 CACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 VIOLA 4005 CACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

colore

Viola

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VI

Descrizione Colore

Viola

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 VIOLA 4005 CA