›

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 NERO 9005 C

Cod. Rexel 0FS17-1X2,5NEB
Cod. Produttore P9001250101
Cod. EAN 8009929762497

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1 x 2,5 mm²
  • Colore isolante: Nero 9005
  • Isolamento: PVC qualità S17
  • Reazione al fuoco: Certificata CPR
  • Utilizzo: Energia
  • Serie: FS17
  • Tipo cavo: Isolato

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 NERO 9005 CCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 NERO 9005 CCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 NERO 9005 C