›

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 GRIGIO 7001

Cod. Rexel 0FS17-1X2,5GRB
Cod. Produttore P9001250501
Cod. EAN 8009929762510

Informazioni principali

  • Serie: FS17
  • Tensione: 450/750V
  • Conduttori: 1 x 2,5 mm²
  • Colore: Grigio 7001
  • Uso: Installazioni fisse
  • Rivestimento: Protettivo e resistente
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Affidabilità: Alta durabilità

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo presenta una configurazione di 1 x 2,5 mm², rendendolo ideale per collegamenti che richiedono una resistenza e un'affidabilità elevate. Il suo rivestimento di colore grigio 7001 non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro fattori ambientali e meccanici. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni fisse, dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo FS17 è la scelta perfetta per professionisti e installatori che cercano materiali elettrici di alta qualità per i loro progetti. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo presenta una configurazione di 1 x 2,5 mm², rendendolo ideale per collegamenti che richiedono una resistenza e un'affidabilità elevate. Il suo rivestimento di colore grigio 7001 non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro fattori ambientali e meccanici. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni fisse, dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo FS17 è la scelta perfetta per professionisti e installatori che cercano materiali elettrici di alta qualità per i loro progetti.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 GRIGIO 7001