›

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 BIANCO 9010 C

Cod. Rexel 0FS17-1X2,5BIB
Cod. Produttore P9001250601
Cod. EAN 8009929765047

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1 x 2,5 mm²
  • Isolamento: PVC di qualità S17
  • Colore: Bianco 9010
  • Reazione al fuoco: Conforme CPR
  • Tipo cavo: Energia isolato
  • Serie: FS17
  • Utilizzo: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 BIANCO 9010 CCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 BIANCO 9010 CCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

colore

Bianco

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 BIANCO 9010 C