›

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 ARANCIO CAB.

Cod. Rexel 0FS17-1X2,5ARB
Cod. Produttore P9001250701
Cod. EAN 8009929765061

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Arancione
  • Serie: FS17
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1 X 2,5 ARANCIO CAB è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 volt, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e industriali, offrendo robustezza e affidabilità. La sua colorazione arancione non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sicurezza durante l'uso. Realizzato con materiali selezionati, il cavo assicura una conduzione elettrica efficiente e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, soddisfacendo le esigenze sia degli installatori professionisti che degli utenti domestici. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 450/750V 1 X 2,5 ARANCIO CAB è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 volt, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e industriali, offrendo robustezza e affidabilità. La sua colorazione arancione non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sicurezza durante l'uso. Realizzato con materiali selezionati, il cavo assicura una conduzione elettrica efficiente e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, soddisfacendo le esigenze sia degli installatori professionisti che degli utenti domestici.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

colore

Arancio

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1 X 2,5 ARANCIO CAB.