Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1VIF4
Cod. Produttore
011300001191145

Informazioni di prodotto

Il prodotto FS17 450/750V 1 X 1 VIOLA 4005 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e materiali di alta qualità
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la posa
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato per ridurre i costi
  • Elevata affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti difficili
  • Funzionamento sicuro e stabile conforme alle normative di sicurezza

Documentazione tecnica

Il prodotto 0FS17-1X1VIF5 è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'ottima resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. Grazie alla sua versatilità, 0FS17-1X1VIF5 è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e tecnici. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono un'opzione pratica per migliorare l'efficienza operativa. Questo prodotto non solo soddisfa le normative di sicurezza, ma è anche progettato per ottimizzare il flusso elettrico, contribuendo a un consumo energetico più efficiente. Con un design che combina funzionalità e estetica, 0FS17-1X1VIF5 è una soluzione ideale per chi cerca qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FS17-1X1VIF5 è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'ottima resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. Grazie alla sua versatilità, 0FS17-1X1VIF5 è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e tecnici. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono un'opzione pratica per migliorare l'efficienza operativa. Questo prodotto non solo soddisfa le normative di sicurezza, ma è anche progettato per ottimizzare il flusso elettrico, contribuendo a un consumo energetico più efficiente. Con un design che combina funzionalità e estetica, 0FS17-1X1VIF5 è una soluzione ideale per chi cerca qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

colore

Viola

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 4000 mt 4000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VI

Descrizione Colore

Viola

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1 X 1 Viola 4005