Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1RAB
Cod. Produttore
P9001151101

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1 x 1 rosa offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche con elevata sicurezza e conformità normativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e installare grazie alla sua flessibilità
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per la sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in PVC di alta qualità per una lunga durata
  • Efficienza energetica garantita da materiali certificati
  • Maggiore sicurezza grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1 X 1 ROSA BOBINACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1 X 1 ROSA BOBINACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RA

Descrizione Colore

Rosa

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1 X 1 Rosa Bobina