Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1NEF4
Cod. Produttore
011300001190145

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per un’installazione semplice e rapida
  • Facile integrazione nei sistemi esistenti
  • Materiali robusti per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficace dell’energia
  • Elevato grado di protezione contro agenti esterni
  • Risparmio energetico grazie alla qualità del prodotto

Documentazione tecnica

Il prodotto 0FS17-1X1NEF5 è un componente essenziale per ogni sistema elettrico, progettato per garantire prestazioni ottimali e massima affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo combina robustezza e durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione innovativa assicura una facile integrazione nel sistema esistente, mentre il design compatto consente un'installazione semplice e rapida. Grazie alla sua versatilità, è adatto a una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni residenziali a quelle professionali, garantendo sempre un'efficace gestione dell'energia. Con il suo elevato grado di protezione, è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FS17-1X1NEF5 è un componente essenziale per ogni sistema elettrico, progettato per garantire prestazioni ottimali e massima affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo combina robustezza e durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione innovativa assicura una facile integrazione nel sistema esistente, mentre il design compatto consente un'installazione semplice e rapida. Grazie alla sua versatilità, è adatto a una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni residenziali a quelle professionali, garantendo sempre un'efficace gestione dell'energia. Con il suo elevato grado di protezione, è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni costanti nel tempo.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

colore

Nero

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 4000 mt 4000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1 X 1 Nero 9005 F4000