›

CAVO FS17 450/750 V 1X95 MA B

Cod. Rexel 0FS17-1X95MAB
Cod. Produttore 011280001430566
Cod. EAN 8032877408476

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x95 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Resistenza elettrica: 0,206 Ω/km
  • Portata corrente: 207 A

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 450/750 V. Questo cavo monofilo ha una sezione di 1X95 mm², garantendo un'eccellente conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili in una varietà di ambienti. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni sia residenziali che industriali, assicurando una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici. Con un design ottimizzato per la flessibilità e la facilità di installazione, il cavo FS17 rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende perfetto per impieghi in diverse applicazioni, garantendo sempre risultati eccellenti. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 450/750 V. Questo cavo monofilo ha una sezione di 1X95 mm², garantendo un'eccellente conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili in una varietà di ambienti. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni sia residenziali che industriali, assicurando una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici. Con un design ottimizzato per la flessibilità e la facilità di installazione, il cavo FS17 rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende perfetto per impieghi in diverse applicazioni, garantendo sempre risultati eccellenti.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

95

Imballo

Bobina

colore

Marrone

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750 V 1X95 MA B