Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X95GVM
Cod. Produttore
011280001430610
Cod. EAN
8032877382509

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750 V 1X95 GV M, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e installare grazie all’isolamento in PVC di qualità S17
  • Risparmio di tempo durante la posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per una maggiore protezione dell’impianto
  • Affidabilità e durata garantite per impianti energetici fino a 750 V
  • Efficienza energetica derivante da materiali di qualità e progettazione accurata

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750 V 1X95 GV MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X95 GV MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

95

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile