Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X95GVB
Cod. Produttore
011280001430672
Cod. EAN
8032877411216

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 ideale per alimentazione elettrica sicura e conforme CPR.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione fissa e protetta
  • Compatibile con apparecchi di illuminazione e comando
  • Riduce i tempi di posa grazie alla versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza contro fuoco e fumo
  • Risparmio energetico garantito da materiali certificati
  • Adatto a tensioni fino a 1000 V AC e 750 V DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

95

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile