Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X70ROB
Cod. Produttore
011280001411066
Cod. EAN
8032877408452

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750 V 1X70 RO B, ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare e installare grazie all'isolamento in PVC di qualità S17
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza e normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750 V 1X70 RO BCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X70 RO BCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

colore

Rosso

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile