›

CAVO FS17 450/750 V 1X70 MA B

Cod. Rexel 0FS17-1X70MAB
Cod. Produttore 011280001410566
Cod. EAN 8032877409008

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1X70 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Certificazioni: IMQ-EFP, CPR, RoHS

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 450/750 V 1X70 MA B è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La sezione di 1X70 mm² consente un'elevata capacità di conduzione, rendendolo adatto per carichi significativi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durata nel tempo, assicurando un funzionamento efficiente anche in condizioni gravose. La sua versatilità lo rende adatto per una varietà di applicazioni, contribuendo a garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 450/750 V 1X70 MA B è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La sezione di 1X70 mm² consente un'elevata capacità di conduzione, rendendolo adatto per carichi significativi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durata nel tempo, assicurando un funzionamento efficiente anche in condizioni gravose. La sua versatilità lo rende adatto per una varietà di applicazioni, contribuendo a garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

colore

Marrone

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750 V 1X70 MA B