›

CAVO FS17 450/750 V 1X70 GR M

Cod. Rexel 0FS17-1X70GRM
Cod. Produttore 011280001410710
Cod. EAN 8032877382127

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x70 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Portata corrente: 171 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1x70 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione di alta qualità assicura una conduzione elettrica efficiente, mentre il materiale resistente alle alte temperature e agli agenti atmosferici ne prolunga la durata nel tempo. Il cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire la sicurezza e l'efficienza energetica. La flessibilità e la resistenza del cavo FS17 lo rendono adatto a diverse applicazioni, contribuendo a una gestione ottimale dell'energia elettrica. Con il suo design innovativo e le specifiche tecniche elevate, questo cavo rappresenta una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1x70 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione di alta qualità assicura una conduzione elettrica efficiente, mentre il materiale resistente alle alte temperature e agli agenti atmosferici ne prolunga la durata nel tempo. Il cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire la sicurezza e l'efficienza energetica. La flessibilità e la resistenza del cavo FS17 lo rendono adatto a diverse applicazioni, contribuendo a una gestione ottimale dell'energia elettrica. Con il suo design innovativo e le specifiche tecniche elevate, questo cavo rappresenta una scelta sicura per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750 V 1X70 GR M